FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7205-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625854
  • Hersteller:038568810-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
43000 rpm