CHF 207.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 16.5 kN |
Statische Belastung | 7.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 30000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 45000 rpm |
CHF 241.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026