Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
CHF 241.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026