CHF 434.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 17.2 kN |
Statische Belastung | 8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 32000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 48000 rpm |