FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7203-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625840
  • Hersteller:019155905-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.4 kN
Statische Belastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
36000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
53000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7203 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759529
  • Manufacturer:7203 ACDGA/P4A

CHF 239.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026