CHF 412.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 445.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 12.4 kN |
Statische Belastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 36000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 53000 rpm |
CHF 490.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 530.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026