CHF 397.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 11.1 kN |
Statische Belastung | 4.85 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 40000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 60000 rpm |