FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7202-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625827
  • Hersteller:019155832-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
11.6 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
67000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7202 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759528
  • Manufacturer:7202 CDGA/P4A

CHF 237.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026