CHF 397.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 11.6 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 45000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 67000 rpm |
CHF 486.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026