FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7201-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625823
  • Hersteller:019155824-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7201 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174438
  • Manufacturer:7201 ACDGA/P4A

CHF 234.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026