CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 9.1 kN |
Statische Belastung | 3.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 75000 rpm |
CHF 234.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026