FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7200-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625815
  • Hersteller:019155794-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.6 kN
Statische Belastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
50000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
75000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7200 ACDGA/P4A

  • ERIKS:13199335
  • Manufacturer:7200 ACDGA/P4A

CHF 232.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026