CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 6.9 kN |
Statische Belastung | 2.95 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 56000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 85000 rpm |
CHF 232.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026