Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71960-EDLR-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180383
  • Hersteller:039296580-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'513.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'608.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau