CHF 11'824.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'782.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 350 kN |
Statische Belastung | 380 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 4300 rpm |