FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71960-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179968
  • Hersteller:038786460-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'261.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'173.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
370 kN
Statische Belastung
405 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
4500 rpm