CHF 9'279.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'030.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 46 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 290 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 4500 rpm |