FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71956-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178898
  • Hersteller:038059932-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'009.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'738.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
305 kN
Statische Belastung
320 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
5000 rpm