FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71952-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179181
  • Hersteller:038435845-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'507.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'115.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
4800 rpm