FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71952-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180858
  • Hersteller:055540619-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'657.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'278.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
290 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
5300 rpm