FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71948-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:13251094
  • Hersteller:B71948-E-T-P4S-UM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'724.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'268.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
218 kN
Statische Belastung
208 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
5300 rpm