FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71948-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:13251093
  • Hersteller:019155697-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'529.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'057.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
218 kN
Statische Belastung
208 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
5300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71948 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174432
  • Manufacturer:71948 ACDGA/P4A

CHF 3'166.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'422.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026