FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71948-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:13251091
  • Hersteller:B71948-C-T-P4S-UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'529.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'057.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
231 kN
Statische Belastung
220 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6000 rpm