FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71944-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:13251087
  • Hersteller:B71944-E-T-P4S-DUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'900.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'945.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
76 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
212 kN
Statische Belastung
192 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3800 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6000 rpm