FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71944-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833365
  • Hersteller:038063298-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'641.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
224 kN
Statische Belastung
203 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6700 rpm