CHF 5'494.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'939.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 199 kN |
Statische Belastung | 170 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 6300 rpm |