FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71940-E-T-P4S-QUL

  • ERIKS:12625803
  • Hersteller:B71940-E-T-P4S-QUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'405.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'220.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
152 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz, Universallager