CHF 11'202.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'109.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 76 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 199 kN |
Statische Belastung | 170 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 6300 rpm |