CHF 5'494.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'939.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 210 kN |
Statische Belastung | 179 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7000 rpm |