FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71940-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833364
  • Hersteller:019155603-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'333.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'765.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
210 kN
Statische Belastung
179 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
7000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71940 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174426
  • Manufacturer:71940 CDGA/P4A

CHF 2'524.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'728.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026