Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71940-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625797
  • Hersteller:038047454-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'401.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'919.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
210 kN
Statische Belastung
179 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
7000 rpm