CHF 4'420.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'778.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 164 kN |
Statische Belastung | 144 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 6700 rpm |