FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71938-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625786
  • Hersteller:038697971-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'420.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'778.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
152 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
7500 rpm