CHF 4'292.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'640.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 152 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7500 rpm |