FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71936-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625775
  • Hersteller:038047446-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'070.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'400.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
162 kN
Statische Belastung
138 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
7000 rpm