Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71936-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625769
  • Hersteller:038775115-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'496.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'779.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
171 kN
Statische Belastung
146 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm