FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71936-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625767
  • Hersteller:019155522-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'391.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'666.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71936 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759513
  • Manufacturer:71936 CDGA/P4A

CHF 2'012.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'175.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026