CHF 7'125.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'702.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 66 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 171 kN |
Statische Belastung | 146 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 8000 rpm |