FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71934-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625763
  • Hersteller:038511363-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'795.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'021.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
108 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
7500 rpm