CHF 2'714.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'934.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 133 kN |
Statische Belastung | 115 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 8500 rpm |