CHF 5'698.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'160.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 133 kN |
Statische Belastung | 115 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 8500 rpm |