FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71932-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625753
  • Hersteller:038541793-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'433.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'630.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
121 kN
Statische Belastung
100 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71932 ACDGB/P4A

  • ERIKS:13199323
  • Manufacturer:71932 ACDGB/P4A

CHF 1'652.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'786.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026