FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71932-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625749
  • Hersteller:B71932-E-T-P4S-TUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'438.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'041.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
84 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager