FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71932-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625747
  • Hersteller:019155395-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'834.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'064.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
121 kN
Statische Belastung
100 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm