CHF 4'960.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'362.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 121 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 8000 rpm |