FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71932-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625743
  • Hersteller:038791676-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'433.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'630.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
106 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9000 rpm