FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71932-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713103
  • Hersteller:0191553790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'363.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'554.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
106 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71932 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174403
  • Manufacturer:71932 CDGA/P4A

CHF 1'604.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'734.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026