FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71932-C-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251065
  • Hersteller:B71932-C-T-P4S-DBM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'108.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'522.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
106 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9000 rpm