FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71930-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625737
  • Hersteller:019155360-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'930.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'087.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
95 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8500 rpm