FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71930-E-T-P4S-UL-GA21

  • ERIKS:14186802
  • Hersteller:019155352-3821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'153.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'328.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau